品番 : EA983FE-147
品名 : 57x57x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACMAGWYE |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション マグネット L字型 | 長さ | 900mm |
| 内幅 | 47×47mm | 外幅 | 57×57mm |
| 厚み | 10mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 色 | イエロー | 入数 | 2本 |
| 非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 裏面にマグネットシート接着済み。 | |||
| マグネット仕様なので脱着が簡単です。 | |||
| 柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。 | |||
| フォークリフトの接触事故対策にも有効です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
