品番 : EA983FE-151
品名 : 70x70x 31mm コーナーガード(黄/2本/マグネット式)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ACMAG26 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション マグネット コーナー用 | サイズ | 70×70×31mm |
| 厚み | 約9mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 |
| 非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 裏面にマグネットシート接着済み。 | |||
| デスク、作業台、機械周辺の角、突き出した危険な角に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/12 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入り
