詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-152

品名 : 70x70x 31mm コーナーガード(灰/2本/マグネット式)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ACMAG29
商品名 安心クッション マグネット コーナー用 サイズ 70×70×31mm
厚み 約9mm 材質 NBR(発泡ゴム)
カラー グレー 入数 2個
非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。
裏面にマグネットシート接着済み。
デスク、作業台、機械周辺の角、突き出した危険な角に
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 2 販売単位 St
バリエーション一覧
EA983FE-151 70x70x 31mm コーナーガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-152 70x70x 31mm コーナーガード(灰/2本/マグネット式)
EA983FE-153 70x70x 31mm コーナーガード(黒/2本/マグネット式)
EA983FE-154 70x70x 48mm コーナーガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-155 70x70x 48mm コーナーガード(灰/2本/マグネット式)
EA983FE-156 70x70x 48mm コーナーガード(黒/2本/マグネット式)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • マグネット貼り付け済み
  • ※色はグレーです
  • 本商品は灰色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top