詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-160S

品名 : 1800x1200x5mm クッションマット(黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 JM-19
商品名 ジャバラマットスリム 材質 EVA樹脂
サイズ 約1200×1800㎜ 厚み 5mm
重量 約1420g カラー イエロー
用途 平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けてきます。(両面テープサイズ600×900mm)
非常に柔らかく弾力性に優れています。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2295ページ
バリエーション一覧
EA983FE-60S 900x 600mm クッションマット(黄)
EA983FE-160S 1800x1200x5mm クッションマット(黄)
メイン画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top