品番 : EA983FE-60T
品名 : 900x 600mm 両面テープ(クッションマット専用)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | JM-23 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 600×900mm | 厚み | 約0.35mm |
| 重量 | 約180g | 材質 | アクリル系粘着剤 |
| 強粘着タイプ | |||
| マット用両面テープ | |||
| ジャバラマット(EA983FE-160、‐60、‐406、‐412)・ジャバラマットスリム(EA983FE-160S、‐60S)をしっかり粘着施工できます。 | |||
| ジャバラマット小(EA983FE-60)・ジャバラマットスリム小(EA983FE-60S)と同じサイズなので、そのまま使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2294ページ 2295ページ | ||||
