詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-160

品名 : 1800x1200x9mm クッションマット(黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 JM-01
商品名 ジャバラマット 材質 EVA樹脂
サイズ 1200×1800mm 厚み 9mm
重量 約1900g カラー イエロー
用途 平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されています。
非常に柔らかく弾力性に優れています。
使用場面に合わせて簡単にカットできます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けてきます。(両面テープサイズ600×900mm)
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/18 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2295ページ
バリエーション一覧
EA983FE-60 900x 600mm クッションマット(黄)
EA983FE-61 900x 600xm クッションマット(黄/粘着付)
EA983FE-160 1800x1200x9mm クッションマット(黄)
EA983FE-161 1800x1200x9mm クッションマット(黄/粘着付)
メイン画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top