詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-161

品名 : 1800x1200x9mm クッションマット(黄/粘着付)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 JM-01NT
商品名 ジャバラマット サイズ 1200×1800
厚み 9mm 材質 本体:EVA樹脂 
粘着剤:アクリル系粘着剤
重量(g) 2300 カラー イエロー
用途 平らな壁面、円柱、H鋼型などの衝突対策の用途へ。
複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されています。
平面や湾曲面など様々な形状に対応できるクッションです。
非常に柔らかく弾力性に優れています。
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工が出来ます。
ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
追加説明
カタログ価格

17,300 (税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/14 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2295ページ
バリエーション一覧
EA983FE-60 900x 600mm クッションマット(黄)
EA983FE-61 900x 600xm クッションマット(黄/粘着付)
EA983FE-160 1800x1200x9mm クッションマット(黄)
EA983FE-161 1800x1200x9mm クッションマット(黄/粘着付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top