品番 : EA983FE-61
品名 : 900x 600xm クッションマット(黄/粘着付)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | JM-08NT |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジャバラマット 粘着付き | サイズ(W×D×H)mm | 600×900 |
| 厚み | 9mm | 材質 | 本体:EVA樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
| 重量(g) | 560 | カラー | イエロー |
| 用途 | 平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。 | ||
| 複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されています。 | |||
| クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。 | |||
| 裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工が出来ます。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れています。 | |||
| H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。 | |||
| ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-60 900x 600mm クッションマット(黄) |
| EA983FE-61 900x 600xm クッションマット(黄/粘着付) |
| EA983FE-160 1800x1200x9mm クッションマット(黄) |
| EA983FE-161 1800x1200x9mm クッションマット(黄/粘着付) |
