詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-261

品名 : 100x1000x5mm 反射トラクッション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

100mm 厚み 5mm
長さ 1000mm シマの幅 45mm
材質 クッション:軟質ウレタンフォーム
表面:PETフィルム
粘着剤:アクリル
粘着式
光による反射とクッション効果による緩衝効果でより安全性が高まります。
工場、倉庫、現場での危険標示に。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2355ページ

代替品

EA983FE-266
バリエーション一覧
EA983FE-261 100x1000x5mm 反射トラクッション
EA983FE-262 100x2000x5mm 反射トラクッション
EA983FE-266 200x1000x5mm 反射トラクッション
EA983FE-267 200x2000x5mm 反射トラクッション
EA983FE-271 100x1000x8mm 反射トラクッション
EA983FE-272 100x2000x8mm 反射トラクッション
EA983FE-276 200x1000x8mm 反射トラクッション
EA983FE-277 200x2000x8mm 反射トラクッション
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top