品番 : EA983FE-272
品名 : 100x2000x8mm 反射トラクッション
仕様
幅 | 100mm | 厚み | 8mm |
---|---|---|---|
長さ | 2000mm | シマの幅 | 45mm |
材質 | クッション:軟質ウレタンフォーム 表面:PETフィルム 粘着剤:アクリル |
||
粘着式 | |||
光による反射とクッション効果による緩衝効果でより安全性が高まります。 | |||
工場、倉庫、現場での危険標示に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/29 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2399ページ |
拡大