詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-377

品名 : 50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-152
商品名 安心クッション はさみこみ型 サイズ(mm) 50×50×15
内幅 5mm 材質 NBR(発泡ゴム)
重量(g) 約4 色 イエロー
入数 2個
非粘着式
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
内幅のサイズまで挟むことができます。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/10/02 00:35現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FE-376 35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)
EA983FE-386 35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黒/2個)
EA983FE-377 50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)
EA983FE-387 50x50x 15mm コーナーガード(はさみ型/黒/2個)
EA983FE-381 65x65x18mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)
EA983FE-391 65x65x 18mm コーナーガード(はさみ型/黒/2個)
EA983FE-382 75x75x35mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)
EA983FE-392 75x75x 35mm コーナーガード(はさみ型/黒/2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top