品番 : EA983FE-386
品名 : 35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黒/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-151 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション はさみこみ型 | サイズ(mm) | 35×35×9 |
| 内幅 | 2mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 重量(g) | 3 | 色 | ブラック |
| 入数 | 2個 | ||
| 非粘着式 | |||
| 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/06/18 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
