詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-412

品名 : 1200x1800mm クッションマット(トラ)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 JM-25
商品名 ジャバラマット サイズ 1200×1800×9mm
カラー イエロー/ブラック 材質 EVA樹脂
重量 約1900g 用途 平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策
目立ちやすいトラ柄タイプ
複雑なコーナーもカバーできるので、あらゆる作業現場で採用されています。
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
非常に柔らかく弾力性に優れています。
ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2294ページ
バリエーション一覧
EA983FE-406 600x 900mm クッションマット(トラ)
EA983FE-412 1200x1800mm クッションマット(トラ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top