品番 : EA983FE-438
品名 : 31x31x900mm クッションガード(油面用/灰/2個)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-13YS |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅 | 22×22mm |
外幅 | 31×31mm | 厚み(mm) | 9 |
長さ(mm) | 900 | 色 | 灰 |
重量(g) | 約100 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
入数 | 2個 | ||
粘着付 | |||
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/04/29 15:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2400ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FE-436 15x15x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
EA983FE-437 22x22x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
EA983FE-438 31x31x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
EA983FE-439 48x48x900mm クッションガード(油面用/灰/2個) |
拡大