品番 : EA983FE-453
品名 : 50x50x 22mm コーナーガード(屋内外兼用/黄/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-192 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション コーナー用 STRONG | サイズ(A×B×C) | 50×50×22 |
| 厚み(D) | 6mm | カラー | イエロー |
| 材質 | 本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 |
重量(g) | 22 |
| 入数 | 2個 | 用途 | 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ |
| 両面テープ付 | |||
| 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 | |||
| 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 | |||
| 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。 | |||
| 直接日の当たる場所でも劣化しづらい。 | |||
| 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/10/02 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
