詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-454

品名 : 50x50x 22mm コーナーガード(屋内外兼用/黒2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-194
商品名 安心クッション コーナー用 STRONG サイズ(A×B×C) 50×50×22
厚み(D) 6mm カラー ブラック
材質 本体:PVC 
付属両面テープ:アクリル系粘着剤
重量(g) 22
入数 2個 用途 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
両面テープ付
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
直接日の当たる場所でも劣化しづらい。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/02 00:35現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FE-451 37x37x 15mm コーナーガード(屋内外兼用/黄/2個)
EA983FE-452 37x37x 15mm コーナーガード(屋内外兼用/黒/2個)
EA983FE-453 50x50x 22mm コーナーガード(屋内外兼用/黄/2個)
EA983FE-454 50x50x 22mm コーナーガード(屋内外兼用/黒2個)
EA983FE-456 37x37x 15mm コーナーガード(屋内外兼用/灰/2個)
EA983FE-457 50x50x 22mm コーナーガード(屋内外兼用/灰/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※画像はEA983FE-451です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top