品番 : EA983FE-479
品名 : 70x70x48mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-22YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション コーナー用 | サイズ(縦×横×高さ) | 70×70×48mm |
| 厚み | 18mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 重量(g) | 約30 | カラー | 茶 |
| 入数 | 2個 | 用途 | 工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護、衝突事故対策に |
| 油面接着用両面テープを付属していて、油を使われる環境に適してます。 | |||
| 油面接着用両面テープは油面環境で従来品(メーカー)比較約4倍の粘着力です。 | |||
| 安心クッションの材質は耐油性に優れたニトルゴム(NBR)を使用しています。 | |||
| オイルミストが飛散している環境でもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/09/22 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
