品番 : EA983FE-302
品名 : 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-66YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション コーナー用 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| サイズ(A×B×C) | 50×50×22mm | 厚み(D) | 6mm |
| 入数 | 2個 | 用途 | 工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護、衝突事故対策に |
| 油面接着用両面テープを付属していて、油を使われる環境に適してます。 | |||
| 油面接着用両面テープは油面環境で従来品(メーカー)比較約4倍の粘着力です。 | |||
| 安心クッションの材質は耐油性に優れたニトルゴム(NBR)を使用しています。 | |||
| オイルミストが飛散している環境でもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/05/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。