詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-462

品名 : 50x50x22mm コーナーガード(油面用/赤/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-65YS
商品名 安心クッション コーナー用 サイズ(mm)(A×B×C) 50×50×22
厚み(D) 6mm 材質 NBR(発泡ゴム)
重量(g) 約5 カラー
入数 2個 用途 工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護、衝突事故対策に
油面接着用両面テープを付属していて、油を使われる環境に適してます。
油面接着用両面テープは油面環境で従来品(メーカー)比較約4倍の粘着力です。
安心クッションの材質は耐油性に優れたニトルゴム(NBR)を使用しています。
オイルミストが飛散している環境でもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/05/14 11:26現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FE-301 37x37x15mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-306 37x37x15mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-431 37x37x15mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
EA983FE-461 37x37x15mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
EA983FE-466 37x37x15mm コーナーガード(油面用/青/2個)
EA983FE-471 37x37x15mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
EA983FE-476 37x37x15mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
EA983FE-481 37x37x15mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
EA983FE-302 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-307 50x50x22mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-432 50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
EA983FE-462 50x50x22mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
EA983FE-467 50x50x22mm コーナーガード(油面用/青/2個)
EA983FE-472 50x50x22mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
EA983FE-477 50x50x22mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
EA983FE-482 50x50x22mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
EA983FE-303 70x70x31mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-308 70x70x31mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-433 70x70x31mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
EA983FE-463 70x70x31mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
EA983FE-468 70x70x31mm コーナーガード(油面用/青/2個)
EA983FE-473 70x70x31mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
EA983FE-478 70x70x31mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
EA983FE-483 70x70x31mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
EA983FE-304 70x70x48mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-309 70x70x48mm コーナーガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-434 70x70x48mm コーナーガード(油面用/灰/2個)
EA983FE-464 70x70x48mm コーナーガード(油面用/赤/2個)
EA983FE-469 70x70x48mm コーナーガード(油面用/青/2個)
EA983FE-474 70x70x48mm コーナーガード(油面用/緑/2個)
EA983FE-479 70x70x48mm コーナーガード(油面用/茶/2個)
EA983FE-484 70x70x48mm コーナーガード(油面/アイボリ/2個
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※商品は赤色です。
  • ※商品は赤色です。
  • ゴムの種類
  • ※商品色は品番によって異なります。\nA:50、B:50、C:22、D:6\n(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top