詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-501

品名 : 20x3.0x2000mm クッションガード(クリア)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 CL01
サイズ(W×D×H)mm 20×2000×3 重量(g) 97
材質 本体:PVC
専用両面テープ:アクリル系粘着剤
取付方法 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
弾力性、耐摩耗性に優れています。
中央のくぼみを角に合わせ、折り曲げて使用するため、対象箇所の角度に沿って取り付けることができます。
裏面にあらかじめ両面テープが付いているため、はく離フィルムをはがすだけで簡単に貼り付けられます。
直角以外の角度にも対応しています。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/12 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2295ページ
バリエーション一覧
EA983FE-501 20x3.0x2000mm クッションガード(クリア)
EA983FE-502 28x4.0x2000mm クッションガード(クリア)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983FE-502です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top