品番 : EA983FE-502
品名 : 28x4.0x2000mm クッションガード(クリア)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | CL02 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 28×2000×4 | 重量(g) | 200 |
| 材質 | 本体:PVC 専用両面テープ:アクリル系粘着剤 |
取付方法 | 裏面のシールをはがして任意の場所に貼ってください。 |
| 透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。 | |||
| 弾力性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 中央のくぼみを角に合わせ、折り曲げて使用するため、対象箇所の角度に沿って取り付けることができます。 | |||
| 裏面にあらかじめ両面テープが付いているため、はく離フィルムをはがすだけで簡単に貼り付けられます。 | |||
| 直角以外の角度にも対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-501 20x3.0x2000mm クッションガード(クリア) |
| EA983FE-502 28x4.0x2000mm クッションガード(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
