品番 : EA983FE-54
品名 : 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-85 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション はさみこみ型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| サイズ | 47×900×35(奥行)mm | 内幅 | 30mm |
| 重量 | 約250g | カラー | イエロー |
| 入数 | 2巻 | ||
| 非粘着・はさみこみ式 | |||
| 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-43 15x15mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 |
| EA983FE-44 18x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 |
| EA983FE-53 35x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 |
| EA983FE-54 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 |
