詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-43

品名 : 15x15mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-128
商品名 安心クッション はさみこみ型 サイズ(mm) 15×900×15(奥行)
内幅 5mm カラー イエロー
入数 2本 材質 NBR(発泡ゴム)
非粘着式
はさみこみ型
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
内幅のサイズまで挟むことができます。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/09 10:25現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FE-43 15x15mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄
EA983FE-44 18x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄
EA983FE-53 35x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄
EA983FE-54 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top