品番 : EA983FE-55
品名 : 15x15mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-134 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション はさみこみ型 | 材質 | NBR(発砲ゴム) |
| サイズ(mm) | 15×900×15 | 内幅 | 5mm |
| 重量(g) | 約35 | カラー | ブラック/イエロー |
| 入数 | 2本 | ||
| 非粘着式、はさみこみ型です。 | |||
| アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます。 | |||
| 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-55 15x15mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) |
| EA983FE-56 18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) |
| EA983FE-57 35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) |
| EA983FE-58 47x35mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) |
