詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-58

品名 : 47x35mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-129
商品名 安心クッション はさみこみ型 材質 NBR(発砲ゴム)
サイズ(mm) 47×900×35 内幅 30mm
重量(g) 約250 カラー ブラック/イエロー
入数 2本
非粘着式、はさみこみ型です。
アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
内幅のサイズまで挟むことができます。
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/14 02:41現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FE-55 15x15mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
EA983FE-56 18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
EA983FE-57 35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
EA983FE-58 47x35mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top