品番 : EA983FE-81
品名 : 15x15x400mm クッションガード(クリア/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | CG-04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニール) |
| サイズ | 15×15×400(L)mm | 厚み | 4mm |
| 重量 | 約50g | カラー | クリア |
| 入数 | 2本 | 付属品 | 透明両面テープ(アクリル系接着剤) |
| 透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 | |||
| ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 | |||
| 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 | |||
| 柔らかく、強く押してもつぶれません。 | |||
| 曲がった箇所でも使用できます。 | |||
| 両面テープで貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/24 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-81 15x15x400mm クッションガード(クリア/2本) |
| EA983FE-82 22x22x400mm クッションガード(クリア/2本) |
| EA983FE-83 15x15x900mm クッションガード(クリア/2本) |
| EA983FE-84 22x22x900mm クッションガード(クリア/2本) |
