詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-84

品名 : 22x22x900mm クッションガード(クリア/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 CG-01
商品名 安心クッション L字型 材質 PVC(ポリ塩化ビニール)
サイズ 22×22×900(L)mm 厚み 6mm
重量 約220g カラー クリア
入数 2本 付属品 透明両面テープ(アクリル系接着剤)
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。
両面テープで貼り付けてください。
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/14 02:12現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FE-81 15x15x400mm クッションガード(クリア/2本)
EA983FE-82 22x22x400mm クッションガード(クリア/2本)
EA983FE-83 15x15x900mm クッションガード(クリア/2本)
EA983FE-84 22x22x900mm クッションガード(クリア/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top