品番 : EA983FE-94
品名 : 50x26x 900mm クッションガード(黄/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC146 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 半円型 | 幅(mm) | 50 |
| 厚み(mm) | 26 | 長さ(mm) | 900 |
| 色 | 黄 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 入数 | 2本 | 重量 | 約195g |
| 用途 | 車両の当たり止め、キズ防止に | ||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 | |||
| 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。 | |||
| 粘着剤はついていません。 | |||
| 両面テープで貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/14 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
