詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-94B

品名 : 50x26x 900mm クッションガード(黒/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC148
商品名 安心クッション 半円型 幅(mm) 50
厚み(mm) 26 長さ(mm) 900
材質 NBR(発泡ゴム)
入数 2本 重量 約195g
用途 車両の当たり止め、キズ防止に
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。
搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
粘着剤はついていません。
両面テープで貼り付けてください。
追加説明
カタログ価格

3,330 (税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/21 01:41現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FE-92 50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-92B 50x26x400mm クッションガード(黒/2本)
EA983FE-92T 50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)
EA983FE-94 50x26x 900mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-94B 50x26x 900mm クッションガード(黒/2本)
ウェブカタログ画像
2本入り
  • 2本入り
  • ※本商品は黒色です。
  • ※本商品は黒色です。
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top