品番 : EA983FE-96
品名 : 1000x100x30mm トラクッションマット
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | YT-08 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | やわらかトラクッション 極厚手 | 材質 | 発泡ポリエチレン |
| サイズ | 100×1000mm | 厚み | 30mm |
| 重量 | 約90g | シマの幅 | 黄色:62mm 黒色:57mm |
| 粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付 | |||
| 厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 | |||
| 工場内の危険箇所に警告用としてご使用ください。 | |||
| 視認性の向上と衝突事故対策が同時に施工できます。 | |||
| 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/19 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-96 1000x100x30mm トラクッションマット |
| EA983FE-97 1000x200x30mm トラクッションマット |
