詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-97

品名 : 1000x200x30mm トラクッションマット

仕様

メーカー カーボーイ 型番 YT-09
商品名 やわらかトラクッション 極厚手 材質 発泡ポリエチレン
サイズ 200(W)×1000(L)mm 厚み 30mm
重量 約180g シマの幅 黄色:62mm
黒色:57mm
粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
工場・倉庫内等、危険箇所に警告用としてご使用ください。
視認性の向上と衝突事故対策が同時に施工できます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/11 15:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2294ページ
バリエーション一覧
EA983FE-96 1000x100x30mm トラクッションマット
EA983FE-97 1000x200x30mm トラクッションマット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top