品番 : EA983FF-13
品名 : 13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-83 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 丸型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 外径 | 19mm | 内径 | 13mm |
| 全長 | 900mm | 厚み | 3mm |
| 重量 | 約75g | カラー | イエロー |
| 入数 | 2本 | ||
| 非粘着式 | |||
| 丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 背割れ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/18 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
