詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-40

品名 : 40x60x900mm クッションガード(丸型/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-35
商品名 安心クッション 丸型 材質 NBR(発泡ゴム)
外径 60mm 内径 40mm
全長 900mm 厚み 10mm
重量 約120g カラー イエロー
入数 2本
非粘着式
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
背割れ
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/09 14:12現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FF-40 40x60x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-13 13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-16 16x34x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-17 17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-27 27x37x900mm クッションガード(丸型/2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top