詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-302

品名 : φ18x450mm クッションガード(丸型/黄)

仕様

全長 450mm 内径 18mm
カラー 黄 材質 発泡ラバー(NBR)
外径 約φ29mm 厚み 約5.5mm
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983FF-301 φ18x450mm クッションガード(丸型/黒)
EA983FF-302 φ18x450mm クッションガード(丸型/黄)
EA983FF-303 φ25x450mm クッションガード(丸型/黒)
EA983FF-304 φ25x450mm クッションガード(丸型/黄)
EA983FF-305 φ32x450mm クッションガード(丸型/黒)
EA983FF-306 φ32x450mm クッションガード(丸型/黄)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top