品番 : EA983FF-304
品名 : φ25x450mm クッションガード(丸型/黄)
仕様
| 全長 | 450mm | 内径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 外径 | 約φ35mm | 厚み | 約5.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/04 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
