詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-313

品名 : φ25x450mm ゴムパイプ

仕様

長さ(mm) 450 内径(mm) 25
材質 エラストマー樹脂 厚み(mm) 約4.5
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/17 15:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1455ページ
バリエーション一覧
EA983FF-311 φ25x300mm ゴムパイプ
EA983FF-312 φ32x300mm ゴムパイプ
EA983FF-313 φ25x450mm ゴムパイプ
EA983FF-314 φ32x450mm ゴムパイプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top