品番 : EA983FF-314
品名 : φ32x450mm ゴムパイプ
仕様
| 長さ(mm) | 450 | 内径(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 厚み(mm) | 約5.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FF-311 φ25x300mm ゴムパイプ |
| EA983FF-312 φ32x300mm ゴムパイプ |
| EA983FF-313 φ25x450mm ゴムパイプ |
| EA983FF-314 φ32x450mm ゴムパイプ |
