品番 : EA983FF-322
品名 : φ15x120mm ゴムグリップ(5本/シマなし)
仕様
| 内径(mm) | 15 | 長さ(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 15mm~17mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 5本 | ||
| シマなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FF-321 φ15x 98mm ゴムグリップ(5本/シマなし) |
| EA983FF-322 φ15x120mm ゴムグリップ(5本/シマなし) |
| EA983FF-324 φ18x220mm ゴムグリップ(5本/シマなし) |

※代表画像