詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-324

品名 : φ18x220mm ゴムグリップ(5本/シマなし)

仕様

内径(mm) 18 長さ(mm) 220
適用サイズ 18mm~20mm 材質 発泡ラバー(NBR)
入数 5本
シマなし
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:30現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1660ページ
バリエーション一覧
EA983FF-321 φ15x 98mm ゴムグリップ(5本/シマなし)
EA983FF-322 φ15x120mm ゴムグリップ(5本/シマなし)
EA983FF-324 φ18x220mm ゴムグリップ(5本/シマなし)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top