品番 : EA983FG-100
品名 : 100x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)
仕様
| Bサイズ(mm) | 55×55 | Aサイズ(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| Cサイズ(mm) | 100 | 長さ(m) | 1 |
| 材質 | 軟質塩化ビニール | 厚み | 14mm |
| 用途 | 平面部分の保護や、折り曲げてコーナー部分の保護に | ||
| コーナーはもちろん平面部分の保護にも最適。ソフトな感触。 | |||
| 接着剤はEA935N-15、-16をお使いください。 | |||
| 取り付けられない場所:凹凸のある面、土壁、しっくい、壁紙、布壁、モルタル等 | |||
| ※取付用の両面テープ、接着剤は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/09 07:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FG-100 100x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用) |
| EA983FG-150 150x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
