品番 : EA983FG-150
品名 : 150x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | 厚み | 14mm |
---|---|---|---|
サイズ | 80×80×1000mm | カラー | イエロー |
コーナーはもちろん平面部分の保護にも最適。ソフトな感触。 | |||
接着剤はEA935N-15、EA935N-16をお使い下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2401ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FG-100 100x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用) |
EA983FG-150 150x1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用) |
拡大