品番 : EA983FG-350
品名 : 50x50x1000mm コーナーガード(黄)
仕様
| 材質 | 軟質塩化ビニール | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50×50mm | 厚み | 10mm |
| 色 | 黄 | ||
| 駐車場や倉庫のコーナーに。 | |||
| 接着剤はEA935N-16をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/03 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FG-350 50x50x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FG-365 65x65x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FG-390 90x90x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FG-465 65x65x1000mm コーナーガード(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA935N-16 : 135ml 多用途速乾接着剤 |
