品番 : EA983FG-465
品名 : 65x65x1000mm コーナーガード(黒)
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
幅 | 65×65mm | 厚み | 14mm |
色 | 黒 | ||
駐車場や倉庫のコーナーに。 | |||
接着剤はEA935N-16をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/24 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2356ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FG-350 50x50x1000mm コーナーガード(黄) |
EA983FG-365 65x65x1000mm コーナーガード(黄) |
EA983FG-390 90x90x1000mm コーナーガード(黄) |
EA983FG-465 65x65x1000mm コーナーガード(黒) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA935N-16 : 135ml 多用途速乾接着剤 |