詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-103

品名 : 44x44x 450mm スポンジプロテクター(黄/黒)

仕様

両面テープ付
材質 NBR発泡体
トラ柄で目立ち、注意喚起に最適です。
サイズ(mm) 44×44×450 厚み(mm) 15
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/22 15:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-103 44x44x 450mm スポンジプロテクター(黄/黒)
EA983FJ-104 44x44x 900mm スポンジプロテクター(黄/黒)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top