品番 : EA983FJ-104
品名 : 44x44x 900mm スポンジプロテクター(黄/黒)
仕様
| 両面テープ付 | |||
| 材質 | NBR発泡体 | ||
|---|---|---|---|
| トラ柄で目立ち、注意喚起に最適です。 | |||
| サイズ(mm) | 44×44×900 | 厚み(mm) | 15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-103 44x44x 450mm スポンジプロテクター(黄/黒) |
| EA983FJ-104 44x44x 900mm スポンジプロテクター(黄/黒) |
メイン画像
拡大

