品番 : EA983FJ-12
品名 : 30x30x 330mm コーナーガード(粘着付)
仕様
材質 | NBRスポンジ | サイズ(mm) | 30×30×330(L) |
---|---|---|---|
厚さ | 5mm | カラー | ブラック |
粘着付 | |||
アングル型スポンジ・コーナーガード | |||
コーナーの保護・キズ防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/10/23 07:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2355ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FJ-9 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付) |
EA983FJ-12 30x30x 330mm コーナーガード(粘着付) |
EA983FJ-12L 30x30x 450mm コーナーガード(粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)