詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-9

品名 : 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)

仕様

材質 NBRスポンジ サイズ(mm) 20×20×450(L)
厚さ 3mm カラー ブラック
粘着付
アングル型スポンジ・コーナーガード
コーナーの保護・キズ防止に
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-9 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)
EA983FJ-12 30x30x 330mm コーナーガード(粘着付)
EA983FJ-12L 30x30x 450mm コーナーガード(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top