品番 : EA983FJ-202
品名 : 35x35x1000mm コーナーガード(アイボリー)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | CRS-A10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内幅:27×27 外幅:35×35 厚み:8 長さ:1000 |
色 | アイボリー |
| 材質 | 本体:軟質塩ビ 当て板:樹脂 |
付属品 | ・エンドキャップ×1個 ・コンクリートビス×6本 ・粘着テープ |
| 用途 | ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。 | ||
| 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 | |||
| 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 | |||
| 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。 | |||
| 軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 | |||
| 当て板が樹脂製ですので軽く、取り付けがラクラクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-201 35x35x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FJ-202 35x35x1000mm コーナーガード(アイボリー) |
| EA983FJ-211 65x65x1000mm コーナーガード(黄) |
| EA983FJ-212 65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー) |
