詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-201

品名 : 35x35x1000mm コーナーガード(黄)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 CRS-LY10
サイズ(mm) 内幅:27×27
外幅:35×35
厚み:8
長さ:1000
レモンイエロー
材質 本体:軟質塩ビ
当て板:樹脂
付属品 ・エンドキャップ×1個
・コンクリートビス×6本
・粘着テープ
用途 ガレージのコーナー、建物の柱などにお使いください。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
当て板が樹脂製ですので軽く、取り付けがラクラクです。
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/19 01:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2297ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-201 35x35x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FJ-202 35x35x1000mm コーナーガード(アイボリー)
EA983FJ-211 65x65x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FJ-212 65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top