品番 : EA983FJ-21
品名 : 20x20x 330mm コーナーガード(粘着付)
仕様
| 材質 | EPDMゴム | 厚み | 3mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 20×20×330(L) | カラー | ブラック |
| 粘着付 | |||
| アングル型ゴム | |||
| コーナーの保護・キズ防止に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FJ-21 20x20x 330mm コーナーガード(粘着付) |
| EA983FJ-22 20x20x 450mm コーナーガード(粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
